text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 4 mm HSS PROMAT


Artikelnummer 0M265739
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 190
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 280
Diameter boor (mm) 4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 190
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 0M265739
EAN 4015448489948
UBB 500573769691
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861176
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.