Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9P970676
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
Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 3 mm HSS-Co PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
9P970676
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
130
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
190
Diameter boor (mm)
3
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
130
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9P970676
EAN
4015448737919
UBB
500583889554
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000865929