Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3T046780
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
Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 12 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3T046780
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
205
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
295
Diameter boor (mm)
12
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
205
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82075060
Type
Deep Hole Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3T046780
EAN
4015448737872
UBB
500581884888
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000865926