text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 11,5 mm HSS PROMAT


HSS. DIN 1869. Type TS. Punthoek 130°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 2,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Extra lange uitvoering. Speciale boren voor extreem diepe boorgaten. Voor het boren in alle langspanende materialen, bijv. staal tot ca. 1000 N/mm², AI-legeringen, AlSi-legeringen, elektrolytisch koper, messing taai, gietijzer enz.

Artikelnummer 2A864879
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 195
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 280
Diameter boor (mm) 11.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 195
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2A864879
EAN 4015448489726
UBB 500581302741
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861154
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.