Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3G308516
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
Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 10,5 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3G308516
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
185
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
265
Diameter boor (mm)
10.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
185
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3G308516
EAN
4015448737841
UBB
500581729877
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000865923