text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 8037 type N nominale d. 4 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Met HM-snijkanten. DIN 8037. Type N. Punthoek 118°. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Voor het boren van veerbandstaal, gehard gietijzer, taaiharde bronzen, harde kunststoffen en sterke slijtage veroorzakende materialen

Artikelnummer 3X741330
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 25
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 56
Diameter boor (mm) 4
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 25
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3X741330
EAN 4015448515883
UBB 500581946018
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861404
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.