Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
2B213825
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
Spiraalboor DIN 8037 type N nominale d. 11 mm HM DIN 6535 HA PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2B213825
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
56
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
100
Diameter boor (mm)
11
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
56
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2B213825
EAN
4015448516033
UBB
500581307872
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000861419