text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 8037 type N nominale d. 10 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Artículo No. 4T290080
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 56
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Embalado por 1

Especificaciones

Totale lengte (mm) 100
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 56
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
HS- en goederencode 82075060

Números de artículo

Artículo No. 4T290080
EAN 4015448516019
UBB 500582202080
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861417
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.