text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 6539 type N nominale-d. 8,5 mm VHM DIN 6535 HA extra kort PROMAT


Artikelnummer 9E694828
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 37
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 79
Diameter boor (mm) 8.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 37
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
HS- en goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 9E694828
EAN 4015448485193
UBB 500583775860
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860934
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.