text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 6539 type N nominale-d. 6,5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra PROMAT


Artikelnummer 0H286374
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 31
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Diameter boor (mm) 6.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 31
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0H286374
EAN 4015448485384
UBB 500573698320
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860974
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.