text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 6539 type N nominale-d. 3 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra kort PROMAT


Artikelnummer 9N366008
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 16
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 46
Diameter boor (mm) 3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 16
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 9N366008
EAN 4015448485292
UBB 500583863633
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860956
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.