text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 6539 type N nominale-d. 2,8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra PROMAT

Artikelnummer 2H191533
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 16
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja

Specificaties

Totale lengte (mm) 46
Diameter boor (mm) 2.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 16
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
HS- en goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 2H191533
EAN 4015448515661
UBB 500581388062
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861308
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.