text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 345 type N nominale-d. 34,5 mm HSS profielgeslepen MK4 PROMAT


Artikelnummer 9J631723
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 190
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 339
Diameter boor (mm) 34.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 190
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9J631723
EAN 4015448419709
UBB 500583843015
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861721
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.