text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 345 type N nominale-d. 31,5 mm HSS profielgeslepen MK3 PROMAT


Artikelnummer 2W440925
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 180
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 301
Diameter boor (mm) 31.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 180
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2W440925
EAN 4015448415916
UBB 500581615506
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861715
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.