text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 345 type N nominale d. 30 mm HSS-Co5 profielgeslepen MK3 MK3 6xD


Cod Articol 1T255974
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 175
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Ambalat la 1

Specificații

Totale lengte (mm) 296
Diameter boor (mm) 30
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 175
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Numerele articolelor

Cod Articol 1T255974
UBB 500719593377
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 204300E/RUKO
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.