text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 345 type N nominale d. 29,5 mm HSS-Co5 profielgeslepen MK3 MK3 6


Article number 7G507776
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 175
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 296
Diameter boor (mm) 29.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 175
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Article numbers

Article number 7G507776
UBB 500719593294
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  204295E/RUKO
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.