text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 345 type N nominale d. 27,5 mm HSS-Co5 profielgeslepen MK3 MK3 6


Referência 9U091334
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 170
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Embalado por 1

Especificações

Totale lengte (mm) 291
Diameter boor (mm) 27.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 170
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Números do artigo

Referência 9U091334
UBB 500719592874
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 204275E/RUKO
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.