Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9A052817
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
Spiraalboor DIN 345 type N nominale d. 15,5 mm HSS-Co5 profielgeslepen MK2 MK2 6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9A052817
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
120
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
218
Diameter boor (mm)
15.5
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
120
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9A052817
UBB
500719590480
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
204155E/RUKO