text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 345 type N nominale-d. 15,25 mm HSS profielgeslepen MK2 PROMAT


Artikelnummer 9A318252
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 218
Diameter boor (mm) 15.25
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9A318252
EAN 4015448516958
UBB 500583697734
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861652
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.