text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 345 type N nominale-d. 13 mm HSS profielgeslepen MK1 PROMAT


Artikelnummer 2L111860
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 182
Diameter boor (mm) 13
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2L111860
EAN 4015448415565
UBB 500581472866
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861641
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.