text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 345 type N nominale-d. 10 mm HSS profielgeslepen MK1 PROMAT


Artikelnummer 7T220190
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 168
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7T220190
EAN 4015448419600
UBB 500583273007
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.