Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3G947398
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
Spiraalboor DIN 345 type N nominale-d. 10,25 mm HSS profielgeslepen MK1 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3G947398
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
87
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
168
Diameter boor (mm)
10.25
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
87
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3G947398
EAN
4015448516859
UBB
500581717658
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000861602