text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 9 mm HSS profielgeslepen cilindrische PROMAT


HSS. DIN 340. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend · Voor diepe gaten, alsmede voor het boren door boorbussen van staal en gietijzer Industriekwaliteit

Artikelnummer 4D150704
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 115
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 175
Diameter boor (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 115
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4D150704
EAN 4015448415336
UBB 500582012570
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.