text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 8 mm HSS-Co profielgeslepen cilindr. PROMAT


HSS-Co5. DIN 340. Type N. Punthoek 130°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Voor diepe gaten alsmede voor het boren van staal en gietijzer alsmede roest- en zuurbestendige stalen met vastheden boven 800 N/mm² Industriekwaliteit

Artikelnummer 6S579981
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 109
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 165
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 109
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6S579981
EAN 4015448778127
UBB 500582915632
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862281
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.