text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 8,2 mm HSS profielgeslepen cilindrische PROMAT


Artikelnummer 2S128975
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 109
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 165
Diameter boor (mm) 8.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 109
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2S128975
EAN 4015448566588
UBB 500581522454
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861082
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.