text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 4,5 mm HSS profielgeslepen cilindrische PROMAT


Artikelnummer 0Q096298
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 82
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 126
Diameter boor (mm) 4.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 82
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q096298
EAN 4015448414889
UBB 500573820585
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861045
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.