Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
5B537339
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
Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 2,5 mm HSS-Co profielgeslepen cilindr. PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5B537339
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
62
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
95
Diameter boor (mm)
2.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
62
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5B537339
EAN
4015448777915
UBB
500582330865
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000862262