text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 10,2 mm HSS profielgeslepen PROMAT


Artikelnummer 1S293179
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 121
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 184
Diameter boor (mm) 10.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 121
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 1S293179
EAN 4015448515487
UBB 500581213724
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861102
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.