Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3L006551
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
Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 0,5 mm HSS profielgeslepen cilindrische PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3L006551
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
12
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
32
Diameter boor (mm)
0.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
12
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3L006551
EAN
4015448566472
UBB
500581774402
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000861005