Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8M846692
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
Spiraalboor DIN 338 type W nominale-d. 5,5 mm HSS profielgeslepen cilindrische PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8M846692
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
57
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
93
Diameter boor (mm)
5.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
57
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82075060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8M846692
EAN
4015448759539
UBB
500583527790
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000863826