text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type W nominale-d. 5,1 mm HSS profielgeslepen cilindrische PROMAT


HSS. DIN 338. Type W. Punthoek 130°. Profielgeslepen. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Voor zachte en langspanende materialen zoals aluminiumlegeringen (langspanend), zink, hoogovenkoper, siluminen, elektron, zamac, kunststoffen (zacht), lood en hout Industriekwaliteit

Artikelnummer 1N208949
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Diameter boor (mm) 5.1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1N208949
EAN 4015448759492
UBB 500581127858
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000863822
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.