text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type VA nominale d. 9,5 mm HSS-Co5 stoomontl. PROMAT


Artikelnummer 0Y112247
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 9.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
HS- en goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y112247
EAN 4015448878698
UBB 500573925947
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4000863002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.