Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0T980182
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
Spiraalboor DIN 338 type VA nominale d. 7,5 mm HSS-Co5 stoomontl. PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0T980182
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
69
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
109
Diameter boor (mm)
7.5
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
69
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0T980182
EAN
4015448878650
UBB
500573858049
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
4000862998