text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type VA nominale d. 3 mm HSS-Co5 stoomontl. cilindrische PROMAT


Artikelnummer 1G863554
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 33
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 61
Diameter boor (mm) 3
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 33
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1G863554
EAN 4015448878490
UBB 500581074472
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4000862984
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.