text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type VA nominale d. 3,2 mm HSS-Co5 stoomontl. cilindrische PROMAT


HSS-Co5. Met stoom getemperd. DIN 338. Type rvs. Punthoek 130graden. Profielgeslepen, kruisgeslepen. Rechtssnijdend. Met cilinderschacht. Voor het boren ook bij de hoogste temperatuurbelastingen. Voor materialen met hoger legeringsgehalte en vastheid boven 800 N/mm²

Artikelnummer 0G580490
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 36
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 65
Diameter boor (mm) 3.2
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 36
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0G580490
EAN 4015448878506
UBB 500573674222
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4000862985
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.