text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type VA nominale d. 13 mm HSS-Co5 stoomontl. PROMAT


Artikelnummer 3S994033
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 151
Diameter boor (mm) 13
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 3S994033
EAN 4015448878780
UBB 500581884052
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4000863010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.