Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3R436991
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
Spiraalboor DIN 338 type VA nominale d. 10 mm HSS-Co5 stoomontl. PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3R436991
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
87
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
133
Diameter boor (mm)
10
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
87
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3R436991
EAN
4015448878704
UBB
500581843884
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
4000863003