text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type VA nominale d. 1,5 mm HSS-Co5 stoomontl. cilindrische PROMAT


Artikelnummer 2L608817
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 18
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Diameter boor (mm) 1.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 18
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2L608817
EAN 4015448878452
UBB 500581478079
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4000862980
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.