text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type UNI nominale-d. 6,5 mm HSS-Co5 cilindrische schacht PROMAT


HSS-Co5. DIN 338. Type UNI. Voor universeel gebruik. Punthoek 118°. Profielgeslepen. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Een goed zelfcentrerend gedrag. In punt uitlopende dwarssnijkant. Voor non-ferrometalen, bouw- en koolstofstalen, hooggelegeerd staal (bijv. V2A/V4A), gereedschapsstalen, gietijzer en gietlegeringen, magnesiumlegeringen, kunststoffen evenals aluminium

Artikelnummer 4E847466
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 101
Diameter boor (mm) 6.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4E847466
EAN 4015448528203
UBB 500582038161
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862675
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.