text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type UNI nominale-d. 5 mm HSS-Co5 TiN cilindrische schacht PROMAT


Artikelnummer 3L243810
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3L243810
EAN 4015448528968
UBB 500581777702
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862755
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.