text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type UNI nominale-d. 4,8 mm HSS-Co5 cilindrische schacht PROMAT

Artikelnummer 0V664923
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Diameter boor (mm) 4.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0V664923
EAN 4015448528036
UBB 500573892444
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862658
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.