text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type UNI nominale-d. 4,5 mm HSS-Co5 cilindrische schacht PROMAT


Objednací číslo 6L804795
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 47
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Totale lengte (mm) 80
Diameter boor (mm) 4.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 47
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 6L804795
EAN 4015448528005
UBB 500582826045
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000862655
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.