text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type UNI nominale-d. 12 mm HSS-Co5 TiN cilindrische PROMAT


Artikelnummer 0L395770
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 151
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0L395770
EAN 4015448529422
UBB 500573764312
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862801
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.