text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type RVS nominale-d. 9,3 mm HSS-Co5 cilindrische schacht PROMAT


HSS-Co5. DIN 338. Type rvs. Punthoek 130°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 2,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Voor het boren van roestvaste stalen, gelegeerde en ongelegeerde stalen en gietmaterialen met vastheden van meer dan 800 N/mm² alsmede geharde en ontlaten en inzetstalen

Artikelnummer 3V390269
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 9.3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3V390269
EAN 4015448413578
UBB 500581921003
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860693
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.