text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type RVS nominale-d. 5,2 mm HSS-Co5 cilindrische schacht PROMAT


Artikelnummer 3P322470
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Diameter boor (mm) 5.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3P322470
EAN 4015448413165
UBB 500581830832
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860652
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.