Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
8Y710536
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
Spiraalboor DIN 338 type RVS nominale-d. 5,3 mm HSS-Co5 cilindrische schacht PROMAT
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
8Y710536
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
52
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
86
Diameter boor (mm)
5.3
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
52
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
HS- en goederencode
82075060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Y710536
EAN
4015448413172
UBB
500583712178
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000860653