text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type RVS nominale-d. 2,2 mm HSS-Co5 cilindrische schacht PROMAT


Artikelnummer 5I552549
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 27
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 53
Diameter boor (mm) 2.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 27
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
HS- en goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 5I552549
EAN 4015448412861
UBB 500582458906
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860622
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.