text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type RVS nominale-d. 13 mm HSS-Co5 cilindrische schacht PROMAT


Artikelnummer 0D029154
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 151
Diameter boor (mm) 13
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0D029154
EAN 4015448413714
UBB 500573626396
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860730
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.