text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 9,5 mm HSS-Co8 cilindrische schacht PROMAT


Artikelnummer 2Q679444
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 9.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
HS- en goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q679444
EAN 4015448535164
UBB 500581528980
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862971
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.