text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 9,8 mm HSS profielgeslepen cilindrische PROMAT


Artikelnummer 3Y132477
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 133
Diameter boor (mm) 9.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y132477
EAN 4015448412588
UBB 500581950879
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860498
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.